ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(2500個)
出力電流(A)
【ピーク】-4.5、4.5
実装タイプ
表面実装
注文コード
47875495
品番
FAN7391MX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
この商品は
出力電流・実装タイプ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハーフブリッジMOSFETドライバ、FairchildSemiconductor
寸法(mm)
8.75×4×1.5
出力電流(A)
【ピーク】-4.5、4.5
出力点数
2
ピン数(ピン)
14
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
10
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
ドライバ数
2
トポロジー
ハイ/ローサイド
入力ロジック互換性
CMOS、TTL