付属品HDMIケーブル×1 (1.5m)、AC-DCアダプタ×1、ケーブルホルダー×1、DisplayPortケーブル×1 (1.5m)、電源コード×1 (1.5m)、クイックセットアップガイド
質量(kg)梱包時:8.6、スタンド非装着時:4.4、スタンド装着時:6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)梱包時:704×518×192、スタンド非装着時:623×371×46、スタンド装着時:623×462〜572×230
最大応答速度(m/sec)5 (GTG Faster設定時)
コントラスト比1000:1
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
色再現性sRGB 98% (CIE1931)
視野角178°(水平)/178°(垂直)
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort×1、DisplayPortバージョン×1.4、HDMIケーブル×2、ヘッドホン出力×3極
画面サイズ27インチ
調整方式チルト角調整 (-5 〜 +15 °) / 高さ調整 (110mm) / ピボット (左90°右90°)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
アスペクト比16:9(水平:垂直)
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300