寸法D(mm)54
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)15
寸法LA(mm)33
寸法LB(mm)48
外径O.D.(Φmm)71.39
寸法W(mm)28
最大軸穴径d(Φmm)36
最小軸穴径d(Φmm)16
適合フランジ外径D(mm)78
適合フランジ内径P(mm)58
適合フランジ厚t(mm)1.6
歯数18
呼び幅100(25.4mm)
付属品フランジ
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)12.7
適合フランジF-167858
概略質量(kg)1.14
歯形H
ピッチ径(Φmm)72.77