仕様NHGシリーズ.パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、105で1000〜2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。.ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流.用途.パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)5Dia.×11
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
取付方式スルーホール
電圧(V)DC50
寿命1000h
許容差±20%
リード線長さ(mm)2.5
動作温度(℃)-55
リードピッチ(mm)2
リーク電流(μA)3
リップル電流(mA)39