ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(1000個)
出力電流(mA)
【ピーク】350、650
実装タイプ
表面実装
注文コード
47876299
品番
FAN7388MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電流・実装タイプ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
3相ハーフブリッジMOSFETドライバ、FairchildSemiconductor
出力点数
6
出力電流(mA)
【ピーク】350、650
ピン数(ピン)
20
極性
反転
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
10
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
ドライバ数
3
トポロジー
ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性
独立