ピラティスヨガマット 6mm ブルー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47876896 品番MN150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

室内運動に最適なマット。快適なエクササイズをサポートします。

材質本体・PVC、ベルト・ポリエステル ブルー 質量(g)約1200 幅(cm)61 長さ(cm)173 厚さ(cm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする