※A形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
40mm
歯数
19
形状
A形
注文コード
47876902
品番
19S8M400A
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法H(mm)
3.5
寸法LA(mm)
51
外径O.D.(Φmm)
47.01
寸法PLD(mm)
0.686
寸法W(mm)
44
最小軸穴径d(Φmm)
12
最大軸穴径d(Φmm)
22
適合フランジ外径D(mm)
57
適合フランジ内径P(mm)
39
適合フランジ厚t(mm)
2.3
歯数
19
呼び幅
40mm
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
8
適合フランジ
F-235739
概略質量(kg)
0.57
歯形
S8M
ピッチ径(Φmm)
48.38
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。