※B形

20H150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47877435 20H150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47877435 20H150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47877435

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅150(38.1mm) 歯数20 形状B形 注文コード47877435 品番20H150B
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は呼び幅・歯数・形状など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)56 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)45 寸法LB(mm)60 外径O.D.(Φmm)79.48 寸法W(mm)40 最大軸穴径d(Φmm)38 最小軸穴径d(Φmm)16 適合フランジ外径D(mm)86 適合フランジ内径P(mm)66 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数20 呼び幅150(38.1mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 適合フランジF-168666 概略質量(kg)1.81 歯形H ピッチ径(Φmm)80.85
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする