※A形

22H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47879167 22H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47879167 22H100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47879167

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅100(25.4mm) 歯数22 形状A形 注文コード47879167 品番22H100A
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は呼び幅・歯数・形状など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)33 外径O.D.(Φmm)87.56 寸法W(mm)28 最大軸穴径d(Φmm)38 最小軸穴径d(Φmm)16 適合フランジ外径D(mm)93 適合フランジ内径P(mm)75 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数22 呼び幅100(25.4mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 適合フランジF-169375 概略質量(kg)1.39 歯形H ピッチ径(Φmm)88.94
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする