ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 電圧(V)DC400 仕様Mシリーズ.パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、85で2000時間の優れた耐久性を誇ります。.SUシリーズより小型高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命外装スリーブ付き.用途.パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 注文コード47879485 品番ECA2GM2R2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は電圧・仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様Mシリーズ.パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、85で2000時間の優れた耐久性を誇ります。.SUシリーズより小型高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命外装スリーブ付き.用途.パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)8×11.5 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 取付方式スルーホール 電圧(V)DC400 寿命2000h 許容差±20% リード線長さ(mm)17 動作温度(℃)-25 リードピッチ(mm)3.5 テクノロジー電解 リーク電流(μA)62.8 リップル電流(mA)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4178:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする