Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
電圧(V)
DC50
仕様
AKシリーズコンデンサ.パナソニックのAKシリーズ高信頼性電解コンデンサです。.特長と利点.特にオーディオ用途向けに設計ケース高7mmアンプ、CDプレーヤー、Hi-FiVTR、カーオーディオなどの用途に最適耐久性85、1000時間
注文コード
47879677
品番
ECA1HAK2R2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AKシリーズコンデンサ.パナソニックのAKシリーズ高信頼性電解コンデンサです。.特長と利点.特にオーディオ用途向けに設計ケース高7mmアンプ、CDプレーヤー、Hi-FiVTR、カーオーディオなどの用途に最適耐久性85、1000時間
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC50
シリーズ
AK
動作温度(℃)
85
テクノロジー
電解
リップル電流(mA)
16