ムサシ
ムサシの センサーライト
ムサシの コンセント式センサーライト
5W スライド型LED充電式センサーライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47879678
品番
LED-RC830
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途
ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。
着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。
1日10回点灯、満充電時での目安です。
柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
全光束(Lm)
1200
電球
5W×3 高輝度白色 LED
バッテリー
リチウムイオン電池 3.6V 5400mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×190×131
電池寿命
明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯
質量(g)
500
保護等級
IP44
センサー感知方式
赤外線
センサー探知範囲
最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式
昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式
焦電型赤外線センサー
設置場所
屋内・屋外用
灯数
3
時間設定
点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類
LED
取扱説明書:
(3.23MB)