Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
電圧(V)
DC25
注文コード
47879738
品番
EEUFP1E202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12.5Dia.×25
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
25
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC25
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
誘電正接
0.14%
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
等価直列抵抗(mΩ)
30
リーク電流(μA)
500(最大)
リップル電流(mA)
4000