ムサシ
ムサシの センサーライト
ムサシの センサーライトオプション・補修部品
センサーライト用サッシ・薄板用ベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47879757
品番
SP-13
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
窓枠などサッシや薄板に挟んで取り付けいただけます。
用途
センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)
180
耐荷重(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×79×85
取扱説明書:
(1.73MB)