曜日別特売
248MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47880472

※標準

248MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47880472
248MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47880472
248MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47880472
248MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47880472

タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード47880472品番248MXL9.5
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXLベルト幅(mm)9.5歯数248歯ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)503.94材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅9.5使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47902197
2024-01-05
用途: 小型テーブルソーのベルト交換
その他業種

小型テーブルソーのモーターとソーの回転軸をつなぐベルトの歯が欠けて、スムースな回転が出来なくなったので寸法を測り同一の物を探していたところ、三ツ星ベルトで同型のベルトがありモノタロウで他店より安価で購入できた。
 メーカー部品より安く交換ができて、回転が元通りに戻りました。ついでに予備でもう1本買ってしまいました。

対象商品 : 47866332
2019-07-15
用途: チップソー卓上盤の動力部
製造業

DCモーターとチップソーの連結用に使用しております。中国製のタイミングベルトを使用しておりましたが、堅いためモーター負荷が大きめでしたが、変更することにより2~3割程度モーター負荷が減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする