メイン画像

弁当容器 KM重箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47881420 品番004441054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

弁当容器「KM重箱 170中皿」用の内嵌合フタです。
電子レンジ使用不可
耐熱温度:80℃
入数:50枚

材質OPS 規格170 寸法(縦×横×高さ)(mm)161×111×8 商品タイプ中皿用フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする