メイン画像

004466176 紙皿 バガスペーパーウェア どんぶり HEIKO 47881700 004466176 紙皿 バガスペーパーウェア どんぶり HEIKO 47881700 004466176 紙皿 バガスペーパーウェア どんぶり HEIKO 47881700

紙皿 バガスペーパーウェア どんぶり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 47881700 品番 004466176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。どんぶりタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐熱温度:100℃
容量:600ml
入数:50枚

材質天然パルプ(バガス紙) クラフト 容量(mL)600 直径×高さ(cm)15.5×5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする