仕様AEC-Q200認定.パナソニックTCUシリーズ高温鉛フリーリフロー.パナソニックTCUシリーズアルミ電解コンデンサは、高リプル電流と3000時間@125の耐久性が特長です。このコンデンサの温度範囲は、-40〜125です。定格電圧範囲は10〜35Vdcです。直径8mmと10mmの製品があります。
寸法(mm)8(Dia.)×10.2
直径(Φmm)8
取付方式表面実装
電圧(V)DC35
構造金属封入
許容差±20%
リード線長さ(mm)3.4
パッケージ/ケースF
リードピッチ(mm)3.1
等価直列抵抗(Ω)0.2/20、3/-40
リーク電流(μA)0.01CV
リップル電流(mA)410