仕様AEC-Q200認定.パナソニックTCシリーズ高温鉛フリーリフロー.パナソニックTCシリーズアルミ電解コンデンサは、高温鉛フリーリフロー対応品です。このコンデンサは、TPシリーズより50%高いリプル電流が特長です。温度範囲は-40〜125です。TCシリーズは3000時間@125の耐久性があります。公称静電容量範囲は47〜470μFで、静電容量許容差は±20%(120Hz/20)です。
寸法(mm)10(Dia.)×10.2
直径(Φmm)10
取付方式表面実装
奥行(mm)10.2
電圧(V)DC35
構造金属封入
許容差±20%
リード線長さ(mm)3.5
リードピッチ(mm)4.6
等価直列抵抗(Ω)0.15/20、2/-40
リーク電流(μA)0.01CV
リップル電流(mA)750