メイン
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
横(mm)
374(半埋込359)
主幹容量(A)
40
注文コード
47882234
品番
BHM84101
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
横・主幹容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
スタンダード
標準タイプ
リミッタースペース無
仕様
標準タイプ
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
横(mm)
374(半埋込359)
ドア
付
主幹容量(A)
40
アース端子実装数
12(11回路は6)
リミッタースペース
なし
分岐内容
(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/02
マンセル記号
10Y9/0.5
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
10+1(11)
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。