ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47882958 品番EEUED2C220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は電圧・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様EDシリーズ.パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、105で8000〜10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。.高さ20mmの低プロファイルオプションを用意.用途.パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm)10(Dia.)×20 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 取付方式スルーホール 寿命8000h 許容差±20% 動作温度(℃)-25 リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)5 リップル電流(mA)500 静電容量(μF)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする