ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様NHGシリーズ.パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、105で1000〜2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。.ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流.用途.パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 注文コード47882985 品番ECA2CHG220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧・仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様NHGシリーズ.パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、105で1000〜2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。.ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流.用途.パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)10(Dia.)×20 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 取付方式スルーホール シリーズNHG 許容差±20% 動作温度(℃)-25 リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)5 テクノロジー電解 リップル電流(mA)130 静電容量(μF)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4178:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする