画像準備中

表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(900個) 注文コード47883195 品番EEEHC1H220XP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様HCシリーズ.パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて105で3000〜5000時間の耐久性があります。これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)6.3(Dia.)×6.2 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)6.2 取付方式表面実装 寿命3000h 許容差±20% 動作温度(℃)105 リード線径(Φmm)0.65 リードピッチ(mm)1.8 テクノロジー電解 リーク電流(μA)33 リップル電流(mA)49 静電容量(μF)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする