Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
静電容量(μF)
270
注文コード
47883649
品番
EEUFC2A271S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・内容量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
270
電圧(V)
DC100
リーク電流(μA)
3
動作温度(℃)
-55〜105
寸法(mm)
18(Dia.)×20
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
シリーズ
FC Radial
寿命
5000h
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
80
リップル電流(mA)
-
リップル電流(A)
1.23