ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(4000個)
ピン数(ピン)
3Tab
注文コード
47883877
品番
BCP54
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
この商品は
ピン数・内容量
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号NPNトランジスタ、40~50V、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
6.5
ピン数(ピン)
3Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT223
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
45
最大パワー消費(W)
1.5
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
45
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1.5
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
150