ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 電圧(V)DC250 仕様NHGシリーズ.パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、105で1000〜2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。.ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流.用途.パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 注文コード47884595 品番ECA2EHG3R3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は電圧・仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様NHGシリーズ.パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、105で1000〜2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。.ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流.用途.パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)8(Dia.)×11.5 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 取付方式スルーホール 電圧(V)DC250 寿命2000h 許容差±20% 動作温度(℃)-25 リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)3.5 テクノロジー電解 リップル電流(mA)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4178:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする