仕様アルミ電解コンデンサHBシリーズ105.パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、105で2000時間の耐久性を発揮します。これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)4
高さ(mm)5.8
取付方式表面実装
電圧(V)DC50
シリーズHBSMD
許容差±20%
動作温度(℃)-40
テクノロジー電解
リーク電流(μA)3
リップル電流(mA)16