メイン
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47885129
品番
BHR325EV
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途
EV/PHEV充電回路用
仕様
(引込開閉器用スペース)なし
色
ホワイト
タイプ
EV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
横(mm)
170(半埋込155)
収納機器
BSH22022(20A)
注意
※入線サイズ最大14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
※1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
※取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。