曜日別特売
25S8M300A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47885284

※A形

25S8M300A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47885284
25S8M300A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47885284
25S8M300A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47885284
25S8M300A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47885284

スーパートルクタイミングプーリ S8M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅
30mm
歯数
25
形状
A形
注文コード
47885284
品番
25S8M300A
参考基準価格(税別)¥10,540販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法H(mm)
3.5
寸法LA(mm)
40
外径O.D.(Φmm)
62.29
寸法PLD(mm)
0.686
寸法W(mm)
33
最小軸穴径d(Φmm)
16
最大軸穴径d(Φmm)
29
適合フランジ外径D(mm)
72
適合フランジ内径P(mm)
52
適合フランジ厚t(mm)
2.3
歯数
25
呼び幅
30mm
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
8
適合フランジ
F-237252
概略質量(kg)
0.82
歯形
S8M
ピッチ径(Φmm)
63.66
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする