デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 塗料カップ・コンテナ
デビルビスの 吸上式塗料カップ・コンテナ
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47885908
品番
KR-470-1C
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミニウム製の700mL吸上げ式カップです。
用途
吸上げ式スプレーガン用
適合
【ガン】APOLLO / JGX
取付ねじ
G3/8
カップ容量(mL)
700
塗料供給方式
吸上げ式
材質(カップ部)
アルミニウム