デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 塗料カップ・コンテナ
デビルビスの 吸上式塗料カップ・コンテナ
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47885926
品番
KR-1000-1/4
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。
蓋の取付はクランプ式です。
用途
吸上げ式スプレーガン用
適合
【ガン】LUNA2X/JCK
取付ねじ
G1/4
カップ容量(mL)
1000
塗料供給方式
吸上げ式
材質(カップ部)
アルミニウム