デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 塗料カップ・コンテナ
デビルビスの 重力式塗料カップ・コンテナ
塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47885960
品番
GFC-440-K
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。
GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
用途
重力式スプレーガン用
適合
【ガン】NEPTUNE / DV1B / DV1C / GTIPRO / GTIPRO/Lite / PRO Lite / PRIPRO / PRIPRO Lite / GPG
取付ねじ
G3/8
カップ容量(mL)
400
塗料供給方式
重力式
材質(カップ部)
アルミアルマイト