GR-Je t'aime

700Cロードバイク 21段変速

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47886258 品番 GR-Je t'aime
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具 仕様前後シフター:サムシフター 3×7 その他補助ブレーキ 材質リム:アルミ ブレーキ前後:キャリパーブレーキ 寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ) ブラック 本体質量(kg)約14.9 ハンドル420mm スチール 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ700×28C 適応身長(cm)165〜 寸法BB(mm)122.5(カセットBB) 材質(フォーク)スチール バルブ仏式 60mm 適応体重(kg)〜75 サドルの高さ(mm)H710〜820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910〜980×440×1690 フレーム(mm)480 ハブタイプスキュワー型 クランク長(mm)170 ギア数フロントギア:28×38×48T、リア:14-28T ボスフリー 総質量(kg)(G・W)約15.8
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※各数値は計測方法により異なることがあります。
※バルブは仏式バルブです。(英式バルブ交換アダブタ1個付属)
※本製品は85%完成済みです
※ペダル・サドル等のお取り付けがございます。
※全ての自転車は工場出荷状態でのお届けとなる為、ご使用前に取扱説明書を参照の上、下記項目の確認・調整をお願いします。
・前輪、後輪ブレーキの効き具合
・変速機の各変速段数への変速具合
・タイヤの空気圧
※上記の調整は製品保証の対象外です。
※製品等の色は、ご使用なるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なしに価格、色、デザイン、仕様などを変更する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする