寸法D(mm)90
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)74
寸法LB(mm)94
外径O.D.(Φmm)121.98
寸法PLD(mm)1.397
寸法W(mm)67
最大軸穴径d(Φmm)56
最小軸穴径d(Φmm)25
適合フランジ外径D(mm)136
適合フランジ内径P(mm)101
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数28
呼び幅60mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)14
適合フランジF-23136101
概略質量(kg)6.91
歯形S14M
ピッチ径(Φmm)124.78