SUNEAST(サンイースト)
SUNEAST(サンイースト)の PC周辺機器
SUNEAST(サンイースト)の マウス
SUNEAST(サンイースト)の ワイヤレスマウス
ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47887737
品番
SE-MA2401BK
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽量でコンパクト!だから持ち運びにべんり!レシーバーを挿すだけですぐに使える!!2.4GHzワイヤレスマウス
色
ブラック
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
接続方式
無線
分解能
1000・1200・1600カウント/インチ※カウント切替ボタン付
ボタン数
4(ホイールボタン含む)
ホイール数
1
無線通信方式
無線2.4GHz
読取方式
光学センサー方式/レッド