ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 静電容量(μF)33 注文コード47887919 品番EEUEE2W330
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は静電容量・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)16(Dia.)×25 直径(Φmm)16 高さ(mm)25 取付方式スルーホール 電圧(V)DC450 シリーズEE RADIAL 寿命10000h 許容差±20% 動作温度(℃)-25〜105 リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)7.5 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)- リーク電流(μA)0.06以下 リップル電流(mA)- リップル電流(A)1 静電容量(μF)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする