ユウエツ精機
ユウエツ精機の 電子部品(オンボード)
ユウエツ精機の 機構部品(電子部品)
ユウエツ精機の 基板用コネクタ
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47888034
品番
020-0260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
オス
取付方式
ケーブルマウント
適合ケーブル
5D-2V
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
コネクタタイプ
【同軸】Nコネクタ