デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
デンカエレクトロンの 圧着端子
デンカエレクトロンの 丸形圧着端子
CB型裸圧着端子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
47888218
品番
CB38-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
35
端子形状
CB型
寸法D(Φmm)
13.5
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
13.5
寸法d(Φmm)
9.9
寸法E(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
CB端子カタログ.pdf(0.07MB)
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表