AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(コンタクト)
真鍮
注文コード
47888226
品番
172142
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
オス
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
インピーダンス
50
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
-65
動作周波数(GHz)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
RG142、RG223、RG400、RG55
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジ
コンタクトめっき
金
ボディめっき
白銅