CB型裸圧着端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 47888227 品番 CB60-8S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。

種類裸圧着端子 寸法L(mm)45.5 端子形状CB型 寸法D(Φmm)15.6 寸法B(mm)18 寸法T(mm)- 寸法W(mm)16 寸法d(Φmm)11.5 寸法E(Φmm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:CB端子カタログ.pdf(0.07MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする