デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
デンカエレクトロンの 圧着端子
デンカエレクトロンの 丸形圧着端子
丸型裸圧着端子
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
寸法B(mm)
8.5
注文コード
47888270
品番
R8-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
23.8
端子形状
丸型
寸法D(Φmm)
7
寸法B(mm)
8.5
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
12
寸法d(Φmm)
4.5
寸法E(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB)
RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表