※使用例
スーパーメイト
スーパーメイトの 運搬機器
スーパーメイトの 運搬台車
スーパーメイトの コンテナキャリー
ピッキングカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47889006
品番
PC-3CT-8TH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
折り畳みコンテナが3個載せられます。
記載テーブル付きでピッキング作業が効率的になります。
カート同士のネスティングが可能です。
用途
倉庫内のピッキング作業に最適です。
色
ガンメタ
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
963
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
奥行(mm)
810
均等荷重(kg)
90
表面処理
PPコーティング
横幅(mm)
600
キャスター金具
スチール
自重(kg)
25
注意
※コンテナ別売りコンテナサイズは、W530mm×D365mm×H325mmまで対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230
離島
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230