4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47889110 品番 4WRVHS1.6TX1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。

用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 仕様リング2t用、フック0.63t用 質量(kg)5.39 使用荷重(t)1.6 ワイヤー径(Φmm)9 安全率5倍 有効長(m)1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする