TKS
TKSの 物品棚/収納用品
TKSの ツールボックス/ツールバッグ
TKSの 帆布製
キャンバスマルチバケツ 鉄板ツキ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47889286
品番
CS-270-1M【ロング】
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
丈夫で長尺物入れに最適な帆布電工バケツのロングタイプ
仕様
(底部)鉄板入り
材質
6号帆布
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
1000
注意
※建築、土木、仮設、配管等各種作業現場に!!
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400