画像準備中

HANG STOCK TOOL HIGH POUCH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47889320 品番 SLW329
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

背の高い物の収納に適した"ハングストック ツール ハイ・ポーチ"
ラウンドファスナー付きで高さが25cmあり、アウトドアでは水筒や缶類など背の高いものがまとめて持ち運びできます。
また、防水性にも優れ、水洗いもできるので掃除道具や園芸用品、洗車用品の収納にもおすすめです。

ブラック 材質EVA 質量(g)310 容量(L)7 耐荷重(kg)7 サイズ(mm)200×200×245(ハンドル含まず)
注意
※製品には若干の折れ線が付いています。EVA素材の裏面(シートの表面)はスレ傷がつきやすく、新品でも若干の傷はございますが不具合ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする