SLOWER
SLOWERの 物品棚/収納用品
SLOWERの ツールボックス/ツールバッグ
SLOWERの 帆布製
HANG STOCK MESH BAG
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47889338
品番
SLW280
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防水性、柔軟性に優れたEVA素材のメッシュバッグ。
生地は熱処理で貼り付けられているので、防水性に優れています。
サイズ(mm)
360×260×240
容量(L)
12
色
サンド
材質
EVA
質量(g)
473
耐荷重(kg)
8
注意
※製品には若干の折れ線が付いています。EVA素材の裏面(シートの表面)はスレ傷がつきやすく、新品でも若干の傷はございますが不具合ではございません。