SLOWER
SLOWERの 物品棚/収納用品
SLOWERの ツールボックス/ツールバッグ
SLOWERの 帆布製
HANG STOCK MESH BAG
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47889356
品番
SLW282
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
防水性、柔軟性に優れたEVA素材のメッシュバッグ。
生地は熱処理で貼り付けられているので、防水性に優れています。
サイズ(mm)
550×400×330
容量(L)
35
色
オリーブ
材質
EVA
質量(g)
948
耐荷重(kg)
12
注意
※製品には若干の折れ線が付いています。EVA素材の裏面(シートの表面)はスレ傷がつきやすく、新品でも若干の傷はございますが不具合ではございません。