SLOWER
SLOWERの 物品棚/収納用品
SLOWERの ツールボックス/ツールバッグ
SLOWERの 帆布製
HANG STOCK ALUMI INNER
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(mm)
340×237×225
注文コード
47889390
品番
SLW285
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュバッグとアルミインナーの組み合わせで保温・保冷バッグになります。
サイズ(mm)
340×237×225
適合容量(L)
12
材質
アルミ蒸着断熱材
質量(g)
60
注意
※アルミインナー単体ではご使用できません。