SLOWER
SLOWERの 物品棚/収納用品
SLOWERの ツールボックス/ツールバッグ
SLOWERの 帆布製
HANG STOCK ALUMI INNER
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(mm)
530×380×315
注文コード
47889399
品番
SLW286
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュバッグとアルミインナーの組み合わせで保温・保冷バッグになります。
サイズ(mm)
530×380×315
適合容量(L)
35
材質
アルミ蒸着断熱材
質量(g)
60
注意
※アルミインナー単体ではご使用できません。