曜日別特売

HANG STOCK STORAGE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード47889435品番SLW270
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。
水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。
掃除道具や洗車道具などの収納に便利です。
そのまま水を入れてバケツのようにお使いいただけます。
レジャーシーンでは氷水を入れて飲み物を保冷できます。
保冷素材は使用しておりません。
室内では、ランドリーバスケットとしてお使いいただきそのままコインランドリーに持ち出せます。

サイズ(mm)360×240×240容量(L)20ブラック材質EVA質量(g)435耐荷重(kg)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする